曜日別特売

マンダムフライギアドライランチャー

マンダムフライギアドライランチャー - マンダム

厚さ約5cmの中空構造ミッドソールは、着地の衝撃を和らげるクッション性だけでなく、足裏部のムレを軽減するベンチレーションを搭載。ランニング中も快適な通気性をキープします。厚底でありながらもスッキリしたシルエットは、スポーツウェアだけでなくカジュアルな服装にも合わせやすい1足です。

用途
立ち作業
運送・倉庫業
ジョギング・ウォーキング
カジュアル
材質(アッパー)ポリエステル・ポリウレタン材質(ソール)EVA・ゴム標準質量(g/片足)330:(26.0cm)材質(先芯)先芯なし足囲3E内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478559#014ブルー23
3,980
取扱い終了
11478568#014ブルー23.5
3,980
取扱い終了
11478577#014ブルー24
3,980
取扱い終了
11478586#014ブルー24.5
3,980
取扱い終了
11478595#014ブルー25
3,980
取扱い終了
11478611#014ブルー25.5
3,980
取扱い終了
11478620#014ブルー26
3,980
取扱い終了
11478629#014ブルー26.5
3,980
取扱い終了
11478638#014ブルー27
3,980
取扱い終了
11478647#014ブルー28
3,980
取扱い終了
11478656#014ブラック23
3,980
取扱い終了
11478665#014ブラック23.5
3,980
取扱い終了
11478681#014ブラック24
3,980
取扱い終了
11478690#014ブラック24.5
3,980
取扱い終了
11478699#014ブラック25
3,980
取扱い終了
11478708#014ブラック25.5
3,980
取扱い終了
11478717#014ブラック26
3,980
取扱い終了
11478726#014ブラック26.5
3,980
取扱い終了
11478735#014ブラック27
3,980
取扱い終了
11478751#014ブラック28
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする