ハムちゃんのプチ贅沢アソート Cセット

ハムちゃんのプチ贅沢アソート Cセット - minimal LAND

まるでスイーツ!
ハムスターが大好きな素材を使ったかわいくて贅沢な3種のおやつセットです。
プチサイズなので、手に持って食べるかわいい仕草が楽しめます。

カロリー(kcal)ハートスナック:約384/100g、チーズ形クッキー:約476/100g、はなびらクッキー:約364/100g原材料ハートスナック:米、アワ、コーンスターチ、山芋、ムラサキイモ、ビーツ、ほうれん草、チーズ形クッキー:ジャガイモでんぷん、コーンスターチ、にんじん、植物性油脂、チーズ、砂糖、酵母、トレハロース、はなびらクッキー:小麦粉、もち米、大豆、いちご、着色料(赤3)対象動物ハムスター栄養成分ハートスナック:粗たん白質9.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.0%以下、チーズ形クッキー:粗たん白質5.0%以上、粗脂肪15.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.4%以下、水分10.0%以下、はなびらクッキー:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪1.5%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.5%以下、水分13.0%以下内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11477981ML-590
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする