ハムちゃんのプチ贅沢アソート Aセット

ハムちゃんのプチ贅沢アソート Aセット minimal LAND

まるでスイーツ!
ハムスターが大好きな素材を使ったかわいくて贅沢な3種のおやつセットです。
プチサイズなので、手に持って食べるかわいい仕草が楽しめます。

カロリー(kcal)ドーナツスナック:約404/100g、キノコ形クッキー:約475/100g、はなびらクッキー:約362/100g 原材料ドーナツスナック:米、トウモロコシ、コーンスターチ、いちご、植物性油脂、ブドウ糖、キノコ形クッキー:ジャガイモでんぷん、コーンスターチ、植物性油脂、ビーツ、砂糖、酵母、ヤマブシタケ、シイタケ、エリンギ、トレハロース、はなびらクッキー:小麦粉、もち米、大豆、かぼちゃ、着色料(黄4) 対象動物ハムスター 栄養成分ドーナツスナック:粗たん白質5.0%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分1.5%以下、水分10.0%以下、キノコ形クッキー:粗たん白質5.0%以上、粗脂肪15.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.5%以下、水分10.0%以下、はなびらクッキー:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.3%以下、水分15.0%以下 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11477956 ML-588
オープン
279
307 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする