ナチュラハ グルテンフリー 12種ブレンド モルモット

ナチュラハ グルテンフリー 12種ブレンド モルモット - minimal LANDナチュラハ グルテンフリー 12種ブレンド モルモット - minimal LANDナチュラハ グルテンフリー 12種ブレンド モルモット - minimal LANDナチュラハ グルテンフリー 12種ブレンド モルモット - minimal LANDナチュラハ グルテンフリー 12種ブレンド モルモット - minimal LAND

モルモットの健康を考えてチモシーを主原料に小麦を一切使用せず、低カロリーに仕上げました。
モルモットの食性と栄養バランスを考えて、10種の和漢と2種のハーブを厳選しました。
・3種の繊維配合:チモシー・りんご繊維・広葉樹繊維で毛玉ケア
・ヌクレオチド・セサミン配合:免疫力の維持
・乳酸菌・オリゴ糖配合:消化器官の健康維持
・植物抽出発酵エキス配合:便臭軽減

カロリー(kcal)約250/100g原材料チモシー、アルファルファ、米粉、乾燥おから、脱脂大豆、タピオカ澱粉粕、脱脂米糠、タピオカ澱粉、セルロース、ビール酵母、ブドウ糖、りんご繊維、植物性油脂、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、酵母抽出物(ヌクレオチド源)、桑の葉、枇杷の葉、オオバコ、タンポポ、カモミール、ローズマリー、乳酸菌、セサミン、デキストリン、ハトムギ、アズキ、ハス果実、オオバコ種子、オタネニンジン、カンゾウ、ミネラル類(塩化ナトリウム、炭酸カルシウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、C、ナイアシン、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、ビオチン、D3)栄養成分粗たん白質13.5%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維20.0%以下、粗灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.3%以上内容量1袋(800g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11477895ML-536
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする