ナチュラハ フリーズドライ にんじん&かぼちゃ
砂糖をはじめとする糖類を一切使用せず、
素材そのままの風味と栄養を閉じ込めた、フリーズドライのおやつです。
保存料・着色料不使用
にんじんに含まれるβカロテンと
かぼちゃにに含まれるビタミンEで
抗酸化成分で健康維持をサポート
カロリー(kcal)約282/100g
原材料かぼちゃ、にんじん
対象動物うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物
栄養成分粗たん白質4.6%以上、粗脂肪0.7%以上、粗繊維17.4%以下、粗灰分6.2%以下、水分10.0%以下
内容量1袋(15g)