りんご大収穫祭 パリふわスライス

りんご大収穫祭 パリふわスライス - minimal LANDりんご大収穫祭 パリふわスライス - minimal LANDりんご大収穫祭 パリふわスライス - minimal LAND
(1件のレビュー)

丁寧にじっくり乾燥させたりんごを、与えやすいスライスタイプに仕上げました。
りんごの甘さをまるごと楽しめるおやつです。

カロリー(kcal)約329/100g原材料りんご、ミネラル類(塩化ナトリウム)、酸味料対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物栄養成分粗たん白質1.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維5.0%、粗灰分6.0%以下、水分8.0%以下内容量1袋(30g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11477868ML-514
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: ネザーランド・ドワーフに。
農・林・水産業

ネザーランド・ドワーフに与えていますが、とても嬉しそうに食べてくれています。10%オフ時や送料無料になるタイミングで購入しすると近所のペットショップで購入するよりもお得で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする