まるでスイーツ!
ハムスターが大好きな素材を使ったかわいくて贅沢な3種のおやつセットです。
プチサイズなので、手に持って食べるかわいい仕草が楽しめます。
カロリー(kcal)ほしスナック:約538/100g、いちご形クッキー:約475/100g、はなびらクッキー:約362/100g原材料ほしスナック:米、トウモロコシ、コーンスターチ、バナナ、ブドウ糖、植物性油脂、いちご形クッキー:ジャガイモでんぷん、コーンスターチ、植物性油脂、いちご、ビーツ、砂糖、チアシード、酵母、トレハロース、はなびらクッキー:小麦粉、もち米、大豆、にんじん、着色料(黄4、赤3)対象動物ハムスター栄養成分ほしスナック:粗たん白質4.5%以上、粗脂肪30.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分1.0%以下、水分10.0%以下、いちご形クッキー:粗たん白質6.0%以上、粗脂肪17.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分4.0%以下、水分10.0%以下、はなびらクッキー:粗たん白質10.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維0.2%以下、粗灰分0.5%以下、水分10.0%以下内容量1袋