minimal LAND
ほっとハム暖 ポケハムベッド ねぶくろ
ハムスターは、すっぽり入れてふわふわしている場所が大好き!
遠赤綿使用で温かさをキープ!
ケージに固定できるナスカン付きで便利です。
材質
本体生地:ポリエステル100%、中材(遠赤綿):ポリエステル綿、金具:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×35×240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×80×130
対象動物
ハムスターなどの小動物
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11477606
ML-177
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください