minimal LAND
クリアケージ
おしっこの飛び散りを防ぐクリアカバー付き!
引き出し付きでお掃除ラクラクです。
プラスチック製のすのこ付きなので、洗って繰り返し使えます。
キャスター付きで移動時に便利です。
材質
天面・側面フェンス・正面扉:スチール(粉体塗装)バックル:ABS、トレイ・引き出し:PP、クリアカバー:ポリカ-ボネイト、すのこ:ABS
サイズ
S
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11477588
MR-305
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください