minimal LAND
ミニマルサーモ
保温器具とつないで温度コントロール!
センサーが周囲の温度を感知して、ヒーターをON/OFF温度を一定にキープします。
外出時の温度管理も安心です。
適合
接続可能ヒーター:310W
材質
表面材:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×78×183
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×32×118
制御可能温度範囲
15~40
対象動物
小動物・小鳥・爬虫類
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11477597
HD-1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください