SMC
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
2位置シングルソレノイド
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
ー10~50(ただし凍結なきこと)
コイル
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11487178
SYJ7140-5DD-02
Rc1/4
DC24
プッシュターンロック式ドライバ操作形
¥
10,670
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
15日以内出荷
返品不可
11487187
SYJ7140-2DE-02
Rc1/4
AC200
プッシュターンロック式手操作形
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
11487196
SYJ7140-2D-02N
NPT1/4
AC200
ノンロックプッシュ式
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください