メダリオンセーフティー

メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡

軽量
踵衝撃吸収
樹脂先芯

用途
普通作業
運送
倉庫業
ブラックサイズ(cm)25.5材質(アッパー)合皮・メッシュ材質(ソール)ソール:EVA・ゴム標準質量(g/片足)300機能軽量、踵衝撃吸収、樹脂先芯材質(先芯)樹脂材質(中敷)中敷き:EVA内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11479031#507
4,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする