メダリオンセーフティー

メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡メダリオンセーフティー - コーコス信岡

樹脂先芯
踵衝撃吸収
軽量
足首保護ミドル丈

用途
普通作業
倉庫業
物流業
ブラックサイズ(cm)25.5材質(アッパー)合皮・メッシュ材質(ソール)ソール:ゴム・EVA標準質量(g/片足)300機能樹脂先芯、踵衝撃吸収、軽量、足首保護ミドル丈材質(先芯)材質(中敷)中敷き:EVA内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478900#508
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする