力王 特製地下 3枚

力王 特製地下 3枚 - コーコス信岡力王 特製地下 3枚 - コーコス信岡力王 特製地下 3枚 - コーコス信岡力王 特製地下 3枚 - コーコス信岡力王 特製地下 3枚 - コーコス信岡力王 特製地下 3枚 - コーコス信岡力王 特製地下 3枚 - コーコス信岡力王 特製地下 3枚 - コーコス信岡

堅牢度No.1の作業たびとして、今日まで愛用されています。悪路や山仕事に欠かせない、重作業用の必需品です
防水性を持たせるため甲部に特殊コーティングを施しました
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
丈が低いのでしっかりと止められるよう大コハゼ仕様です

用途
山林作業
農園芸作業
材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11480221SH322.5208
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11480230SH323219
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11480239SH324218
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11480248SH324.5233
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11480257SH325246
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11480266SH325.5247
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11480275SH326250
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11480291SH327272
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
11480300SH328295
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする