曜日別特売

力王 ファイター(〆太) 12枚

力王 ファイター(〆太) 12枚 - コーコス信岡力王 ファイター(〆太) 12枚 - コーコス信岡力王 ファイター(〆太) 12枚 - コーコス信岡力王 ファイター(〆太) 12枚 - コーコス信岡力王 ファイター(〆太) 12枚 - コーコス信岡力王 ファイター(〆太) 12枚 - コーコス信岡力王 ファイター(〆太) 12枚 - コーコス信岡

体格のよい方(ふくらはぎの太い方)のために履口が広く内容積が大きくなっています
ゴム底土踏まず部の湾曲は個人差のある甲の高い人、低い人の足にも快適にフィットし足裏全体の密着性と軽快性を高めます
かかと部は傷みやすいため厚織の綿布に中芯を入れてつぶれ防止をはかるとともに【ゴム底の巻き上げ縫付】で確実に補強しています
甲布の両側面に幾重にもさし縫いを施し、布の補強と足への密着性をアップしました

用途
土木作業
建築作業
材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478918F12W30273
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
11478909F12W23195
3,780
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする