プロガード万年足袋(コハゼ12マイ)

プロガード万年足袋(コハゼ12マイ) - コーコス信岡プロガード万年足袋(コハゼ12マイ) - コーコス信岡プロガード万年足袋(コハゼ12マイ) - コーコス信岡プロガード万年足袋(コハゼ12マイ) - コーコス信岡プロガード万年足袋(コハゼ12マイ) - コーコス信岡プロガード万年足袋(コハゼ12マイ) - コーコス信岡プロガード万年足袋(コハゼ12マイ) - コーコス信岡プロガード万年足袋(コハゼ12マイ) - コーコス信岡

つま先ガード
踵衝撃吸収
滑りにくい底意匠

用途
土木・建築業
建設業
材質(アッパー)ポリエステル・綿材質(ソール)ゴム材質(先芯)内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11480108-24.5340
3,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11480117-25350
3,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
11480126-28380
3,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする