プロガードジョグ(コハゼ12枚)

プロガードジョグ(コハゼ12枚) - コーコス信岡プロガードジョグ(コハゼ12枚) - コーコス信岡プロガードジョグ(コハゼ12枚) - コーコス信岡プロガードジョグ(コハゼ12枚) - コーコス信岡プロガードジョグ(コハゼ12枚) - コーコス信岡プロガードジョグ(コハゼ12枚) - コーコス信岡

つま先ガード付き
底が厚めの貼り付けタイプ
踵衝撃吸収材入り

用途
土木
建築
建設業
材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)樹脂内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478927-24390
5,480
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
11478936-28450
5,480
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする