曜日別特売

OEM 軽快地下 12枚

OEM 軽快地下 12枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 12枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 12枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 12枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 12枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 12枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 12枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 12枚 - コーコス信岡

軽快性があり、防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
補強布をつま先部に広く、さらに内側面にも施し強度をアップしています

用途
土木作業
農園芸作業
材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11479941OKH1223
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479950OKH1224
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479959OKH1224.5
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479968OKH1225
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479977OKH1225.5
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479986OKH1226
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479995OKH1227
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11480011OKH1228
3,580
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする