コーコス信岡
スパイク足袋2型(大ハゼ8マイ)
鋼製スパイクピン
大ハゼ8枚で足にフィット
用途
山林作業
農作業
サイズ(cm)
24
色
黒
材質(アッパー)
混紡
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
410
材質(先芯)
なし
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11480327
-
24
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください