OEM 実用地下 12枚

OEM 実用地下 12枚 - コーコス信岡OEM 実用地下 12枚 - コーコス信岡OEM 実用地下 12枚 - コーコス信岡OEM 実用地下 12枚 - コーコス信岡OEM 実用地下 12枚 - コーコス信岡OEM 実用地下 12枚 - コーコス信岡OEM 実用地下 12枚 - コーコス信岡OEM 実用地下 12枚 - コーコス信岡

防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用
防水性を持たせるため、甲部に特殊コーティングを施しました
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
つま先部はゴムで補強するとともに防水性を高めています

用途
土木作業
農園芸作業
材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11480135OJH1223
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
11480151OJH1224
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
11480160OJH1224.5
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
11480169OJH1225
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
11480178OJH1225.5
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
11480187OJH1226
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
11480196OJH1227
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
11480205OJH1228
3,680
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする