コーコス信岡
ジョグ地下足袋12枚
底柔らか貼付けタイプ
小ハゼ12枚でふくろはぎにフィット
用途
建築業
造園業
形状
ハイカット
色
紺
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
材質(先芯)
なし
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11478945
-
24.5
200
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
11478961
-
28
260
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください