OEM 軽快地下 10枚

OEM 軽快地下 10枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 10枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 10枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 10枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 10枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 10枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 10枚 - コーコス信岡OEM 軽快地下 10枚 - コーコス信岡

軽快性があり、防水性をアップし、滑り止めパターンを備えた丈夫なゴム底を使用
底廻りテープはゴム底と甲布の接着補強と防水性を高めます
補強布をつま先部に広く、さらに内側面にも施し強度をアップしています

用途
土木作業
農園芸作業
材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし材質(中敷)綿内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11479855OKH1023
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479871OKH1024
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479880OKH1024.5
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479889OKH1025
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479898OKH1025.5
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479907OKH1026
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479916OKH1027
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
11479925OKH1028
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする