スパイク10枚 2型

スパイク10枚 2型 - コーコス信岡スパイク10枚 2型 - コーコス信岡スパイク10枚 2型 - コーコス信岡スパイク10枚 2型 - コーコス信岡スパイク10枚 2型 - コーコス信岡スパイク10枚 2型 - コーコス信岡スパイク10枚 2型 - コーコス信岡スパイク10枚 2型 - コーコス信岡

片足21本(外見は42本)の鋼製スパイクピン
糊高加工
小ハゼ10枚で足にぴったりフィット

用途
山林
造園
傾斜作業に
材質(アッパー)ポリエステル・綿材質(ソール)ゴム内容量1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11480309-24410
4,980
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
11480318-28460
4,980
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする