コーコス信岡
スタンダードブーツ
スタンダードな作業用長靴
履き口カバー付き
吸汗速乾インナー採用
インソール入り
用途
土木・建築業
農林業
園芸
造園業
アウトドア
キャンプ
他現場作業全般
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
740(g/L)
機能
吸汗速乾
材質(先芯)
なし
材質(中敷)
合成繊維・EVA
足囲
3E
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11480336
HB-789
ブラック
M
24.5~25
¥
1,980
取扱い終了
11480345
HB-789
ブラック
L
25.5~26
¥
1,980
取扱い終了
11480361
HB-789
ブラック
LL
26.5~27
¥
1,980
取扱い終了
11480370
HB-789
ブラック
XL
27.5~28
¥
1,980
取扱い終了
11480379
HB-789
アーミー
M
24.5~25
¥
1,980
取扱い終了
11480388
HB-789
アーミー
L
25.5~26
¥
1,980
取扱い終了
11480397
HB-789
アーミー
LL
26.5~27
¥
1,980
取扱い終了
11480406
HB-789
アーミー
XL
27.5~28
¥
1,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください