コーコス信岡
プロハークス
耐油
用途
食品
農業
畜産
色
ホワイト
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
機能
耐油
材質(先芯)
なし
材質(中敷)
EVA
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
はき口寸法(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11478970
#201
26.5
690
42
33
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
11478979
#201
27
700
42
33.5
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
11478988
#201
28
720
44
33.5
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください