コーコス信岡
高所高鳶極
JSAA A種
耐油底
反射
鋼製先芯
用途
建設・建築業
規格
JSAA A種
サイズ(cm)
24.5
材質(先芯)
鋼
材質(アッパー)
合皮・メッシュ
材質(ソール)
ゴム
形状
ハイカット
甲被タイプ
マジックタイプ
機能
耐油、反射
色
黒
標準質量(g/片足)
400
後丈(cm)
24.5
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11480415
-
24.5
¥
4,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください