コーコス信岡
グリップクン
通気
防滑
屈曲
用途
普通作業
建築業
色
ブラック
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
合皮・メッシュ
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
350
材質(先芯)
先芯なし
足囲
3E
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11479015
50
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください