曜日別特売

ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド リング付き 同時充電

ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド リング付き 同時充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド リング付き 同時充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド リング付き 同時充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド リング付き 同時充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド リング付き 同時充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド リング付き 同時充電 - エレコムワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上 スタンド リング付き 同時充電 - エレコム

持ち歩いておくと安心の1台。iPhoneとApple Watchを同時にワイヤレス充電でき、スマホスタンドとしても使えるワイヤレス充電器です。対応するiPhoneをマグネットで固定&高速充電できるQi2規格対応。さらにApple正規認証であるMade for Apple Watchを取得。安定した充電が可能です。

用途
iPhoneとApple Watchを同時に充電できるワイヤレス充電器です。ケーブル1本で2台のデバイスを充電できるので、デバイス用に持ち運ぶアイテムを減らせます。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
対応するiPhoneを15Wでの高速充電が可能。充電部にマグネットでぴったり固定できます。スマートフォンが振動してもズレないため、「気づいたら充電器が外れていた」という心配がありません。
Apple Watchは載せるだけで充電が可能。対応するAirPods/AirPods Proも充電できます。身近なAppleデバイスを2台同時に充電できます。
リング部分を立ててスマホスタンドとしても使えます。スマホを横向きに固定して充電しながら動画視聴やビデオ通話が可能です。
充電中にスマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。
スタンド部分を折りたたんでコンパクトに。ポーチやかばんにも収まるサイズで持ち運びにも便利です。
異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。
マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。
※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
本体と同色の、長さ約1.5mのケーブルを同梱。USB Type-C(TM)ポートに接続して充電できます。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約88出力(W)Qi2:5/7.5/15、Apple atch:高速充電対応使用温度範囲(℃)0~30ケーブル長(m)約1.5対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、Apple Watchシリーズ入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約62×22※スタンド閉脚時保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM)ポート対象地域日本使用環境湿度(%)30~80各種認証Qi2(MPP)/Made for Apple Watch認証内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11485760EC-MA07BK
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする