ワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m

ワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m - エレコムワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m - エレコムワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m - エレコムワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m - エレコムワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m - エレコムワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m - エレコムワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m - エレコムワイヤレス充電器 Qi2 対応 15W / 7.5W / 5W マグネット式 充電スタンド 3in1 同時充電 ケーブル付属 1.5m - エレコム

小さなボディで3つのデバイスを一気に充電。iPhone・AirPods・Apple Watchを1台でまとめて充電できる、ワイヤレス充電器です。角の取れた丸みのあるキューブ形状でどんな環境にも溶け込み、デスクをすっきり見せられます。対応するiPhoneをマグネットで固定&高速充電できるQi2規格対応。さらにApple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。

用途
iPhone・AirPods・Apple Watchを1台でまとめて充電できる、ワイヤレス充電器です。コンパクトなキューブ形状で、デスクまわりの充電アイテムをこれ1つにまとめられます。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchも取得。互換性の心配なく使えます。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
対応するiPhoneを15Wでの高速充電が可能。充電部にマグネットでぴったり固定できます。スマートフォンが振動してもズレないため、「気づいたら充電器が外れていた」という心配がありません。
iPhone充電部は柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。
Apple Watchは載せるだけで充電が可能。Apple Watch Series 7を含む対応機種で急速充電が可能です。
フロントのAirPods充電部で、対応するAirPods/AirPods Proをワイヤレス充電できます。
iPhone充電部、Apple Watch充電モジュールは折りたたんで収納できます。角の取れた丸みのあるキューブ形状で、どんな環境にも溶け込むデザインです。
異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。
マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。
※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
本体カラーと同系色の、長さ約1.5mのケーブルを同梱。USB Type-C(TM)ポートに接続して充電できます。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。付属品ケーブル質量(g)約280出力(W)Qi2:5/7.5/15、AirPods向けQi:5、Apple atch:高速充電対応使用温度範囲(℃)0~30ケーブル長(m)約1.5対応機種スタンド部:Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 、AirPods向けQi部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ(2024年10月現在)、Apple Watch充電部:Apple Watchシリーズ入力最大5V/3Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×79(ケーブル除く)LED色製品通電時:常時青点灯保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル入力端子USB Type-C(TM) ポート対象地域日本使用環境湿度(%)30~80各種認証Qi2(MPP/BPP)/Made for Apple Watch認証内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11485735EC-MS09BKブラック、【ケーブル】ブラック
19,440
12,980
14,278(税込)
当日出荷
11485751EC-MS09SVシルバー、【ケーブル】ホワイト
19,440
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする