エレコム
AirPods 4 カナル型 イヤホンカバー シリコン イヤーピース 収納カプセル付き
密閉力の上がるカナル構造を採用し重低音が際立つ!耳にフィットするAirPods (第4世代)用イヤホンカバーです。
用途
重低音が際立つ、密閉力の上がるカナル構造を採用したAirPods (第4世代)用イヤホンカバーです。
耳の中でしっかり固定されるカナル構造を採用しています。
AirPods (第4世代)にぴったり固定でき外れにくくなっています。
使用時に快適な柔らかシリコン素材を採用しています。
充電する際にイヤホンカバーを外して一時保管できる便利な収納カプセル付です。
※本製品をAirPods (第4世代)に装着したまま、充電ケースに収納することはできません。
セット内容
イヤホンカバー×1セット、収納カプセル×1
材質
シリコン
色
クリア
対応機種
AirPods (第4世代)、アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods (第4世代)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11485805
AVA-AP06CCR
¥
1,940
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください