リゲッタワークコンフォートサンダル(4E)

リゲッタワークコンフォートサンダル(4E) - リゲッタリゲッタワークコンフォートサンダル(4E) - リゲッタリゲッタワークコンフォートサンダル(4E) - リゲッタリゲッタワークコンフォートサンダル(4E) - リゲッタリゲッタワークコンフォートサンダル(4E) - リゲッタリゲッタワークコンフォートサンダル(4E) - リゲッタ

働く女性に向けたリゲッタワークシリーズから,甲高・幅広の方にも対応した4E商品が登場。既存のRW1001との違いはワイズとネームのみ
医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプの5E商品。バックベルト付で脱げにくく調整もできる。つま先と甲部分も調整出来るので、甲
高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じさせません。

素材アッパー:合成皮革、ソール:合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)5ストーム(cm)2.5内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
足囲
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11489409RW-1101ブラックS(22.0~22.5)28520.7cm11.5
オープン
7,255
7,981(税込)
4日以内出荷
11489418RW-1101ブラックM(23.0~23.5)30021.4cm12
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
11489427RW-1101ブラックL(24.0~24.5)31522.1cm12.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
11489436RW-1101ブラックLL25.0~25.533022.8cm13
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
11489445RW-1101オフホワイトS22.0~22.528520.7cm11.5
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
11489461RW-1101オフホワイトM23.0~23.530021.4cm12
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
11489470RW-1101オフホワイトL24.0~24.531522.1cm12.5
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
11489479RW-1101オフホワイトLL25~25.533022.8cm13
オープン
7,255
7,981(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする