ニッタン(NITTAN)
セットプレート1PSシリーズ(機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 屋外型・縦横兼用)
1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合
【受信機】1PSシリーズ
保護等級
IPX3相当
使用環境温度(℃)
-10~+50
色(本体)
日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色
主材質
鋼板t1.2
内容量
1台
注意
※別途ボックスと端子台ユニットが必要。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11489226
SUTW-1MDB-40-01A
¥
48,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません