曜日別特売

防草シート カバーブリッツSPハード

防草シート カバーブリッツSPハード - 住友林業緑化防草シート カバーブリッツSPハード - 住友林業緑化防草シート カバーブリッツSPハード - 住友林業緑化防草シート カバーブリッツSPハード - 住友林業緑化

景観バランスと高耐久・高強力性能を実現したマルチングシートです。重厚な複合構造により、飛来雑草の着根や地中からの突き抜けを、長時間ガード。 タバコ等による延焼や残じん(燻り)が少ない難燃性素材です。踏圧による損傷にも強く、紫外線による経年劣化にも、高い耐性を持っています。

用途
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質再生ポリエステル不織布厚さ(mm)5長さ(m)30質量(g/m2)600色調ミックスグリーン(迷彩調)内容量1巻
関連資料:(0.68MB)
注意
※貫通性の高い多年生雑草が多い場所では雑草が突き抜けることがありますので除草剤との併用をお勧め致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114884381.0標準1.0
28,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
114884472.0標準2.0
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする