銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り

銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て 下部尿路の健康維持用 1歳~10歳頃まで まぐろ・かつお・煮干し・白身魚・しらす入り - ユニ・チャーム

若齢猫に多いマグネシウム由来のストルバイト尿石が形成されにくいように配慮した総合栄養食キャットフード
低マグネシウム:ストルバイト尿石の一因となっているマグネシウムの量を抑える事(含有量0.07%:標準値)により、ねこの下部尿路の健康維持に配慮。
適正な尿pHコントロール:アミノ酸とミネラルのバランスを調整した栄養設計で、尿のpHを弱酸性(設計値pH6.0~6.4)になるようにコントロール

シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約400/100g原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ビーフミール)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、サバ粉末、かつお節、まぐろミール、かつおミール、煮干パウダー、白身魚ミール、乾燥シラス)、野菜類(ビートパルプ)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、調味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)栄養成分タンパク質29.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11487440-1袋(800g)
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
11487650-1袋(1.3kg)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする