銀のスプーン 贅沢素材バラエティ 肥満が気になる猫用 まぐろ・かつお・ささみ・野菜味
お魚のうまみをギュッと閉じ込めた粒に、天然小魚やかつお節、まぐろフリーズドライをミックスしたバラエティ豊かなおいしさ
脂質約45%オフ、カロリー約15%オフで、おいしく食べて低脂肪&低カロリー設計※
いつもと同じ食事量※で摂取カロリーをコントロールできます。
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.10%:標準値)
※銀のスプーン贅沢素材バラエティ全成長段階用比
シリーズ銀のスプーン
カロリー(kcal)約325/100g
原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、ササミパウダー)、セルロースパウダー、魚介類(フィッシュエキス、乾燥小魚、かつお節、フィッシュミール、乾燥まぐろ加工品、煮干パウダー、まぐろミール、かつおミール)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、酵母エキス、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、調味料、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)
栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質8.1%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下
内容量1袋(1.1kg)