銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て まぐろ・かつお・煮干し・ささみ・緑黄色野菜入り

銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て まぐろ・かつお・煮干し・ささみ・緑黄色野菜入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て まぐろ・かつお・煮干し・ささみ・緑黄色野菜入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て まぐろ・かつお・煮干し・ささみ・緑黄色野菜入り - ユニ・チャーム銀のスプーン 贅沢うまみ仕立て まぐろ・かつお・煮干し・ささみ・緑黄色野菜入り - ユニ・チャーム

お魚のうまみをギュッと閉じ込めた粒に、かつお節・挽き小魚入りの豊かな美味しさ
カリッと食感の美味しいまぐろ入り粒入り
毎日の食事に必要な栄養バランスを実現した全成長段階用総合栄養食
ねこの下部尿路の健康維持に配慮して、マグネシウム量を調整(含有量0.09%:標準値)

シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約400/100g原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス、ササミパウダー)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、かつお節、煮干パウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、ビール酵母、酵母エキス、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、調味料、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質30.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分10.0%以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11487415-1袋(1kg)
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
11487625-1袋(1.5kg)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする