曜日別特売

マットラベルⅡ

マットラベルⅡ - CanonマットラベルⅡ - Canon

キヤノン カラーラベルプリンター用のマットラベル用紙です。

対応機種LX-D5500、LX-P5500内容量1箱
注意
※マットラベルの糊の種類は一般強粘着となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11488061ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 100×100mmロール1面:約100×1001250枚×4巻=5000枚
34,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11488079ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 4×3インチロール1面:約97×76(4×3インチ)1200枚×3巻=3600枚
21,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
11488088ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 2×3インチロール1面:約47×76(2×3インチ)1200枚×6巻=7200枚
21,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
11488106ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 4×8インチロール1面:約97×203(4×8インチ)460枚×3巻=1380枚
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
11488131ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 2×8インチロール1面:約47×203(2×8インチ)460枚×6巻=2760枚
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
11488140ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 100×75mmロール1面:約100×751250枚×4巻=5000枚
20,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11488149ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 100×148mmロール1面:約100×148750枚×4巻=3000枚
29,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
11488176ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 4×5インチ ファンフォールドファンフォールド(Z折り)1面:約102×127(4×5インチ)3000枚×1冊=3000枚
14,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11488185ラベルプリンター用ラベル用紙 マットラベルⅡ 4×5インチロール1面:約102×127(4×5インチ)700枚×3巻=2100枚
17,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする