曜日別特売

撃退 カラス

撃退 カラス - プラスリブ撃退 カラス - プラスリブ撃退 カラス - プラスリブ

光ファイバーフィラメントによる光の乱反射で、
カラスが怯えて寄ってきません。
ポリエステル製なので、人間・カラスとも怪我のない安心設計。
軽量なので設置・移動も楽々です。

用途カラス専用の鳥害防止具です。対象動物カラス内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11489041-ポリエステルどこでも取付タイプどこでも取付タイプ30cm
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
11488745-ポリエステルスタンダード45cmフィラメントのみスタンダード45cm
2,680
取扱い終了
11488761-本体:ポリエステル フレーム:アルミニウムフレーム付45cmフレーム付45cm
3,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする