石本マオラン
ニューマイカ線
(1件のレビュー)
農業用ハウス押えベルトのパイオニアシリーズ
用途
マイカ線のコンパクト規格です。
材質
LDPE・HDPE複合
幅(mm)
9
芯数
2芯
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11490450
-
1巻(500m)
黒
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
11490459
-
1巻(500m)
白
500
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
11490468
-
1巻(200m)
黒
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
11490477
-
1巻(200m)
白
200
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください