曜日別特売

光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)

光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) - ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) - ニッタン(NITTAN)光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応) - ニッタン(NITTAN)

感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付

用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J内容量1台
注意
※ベースは別売埋込の場合はベース+埋込アダプタセット。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
鑑定型式番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11489348PK1B-P-0201種感第2020~12号
36,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11489357PK2B-P-0212種感第2020~13号
32,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11489366PK3B-P-0223種感第2020~14号
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする