石本マオラン
ポリベル
(1件のレビュー)
素材が柔らかい為、結束物を傷めません。
用途
全農業用トンネル押え・仮押え・包装用に
長さ(m)
500
内容量
1巻(500m)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11490486
-
11
黒
2芯
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
11490495
-
11
白
2芯
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
11490511
-
11
赤
2芯
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
11490520
-
11
青
2芯
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
11490529
-
11
緑
2芯
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
11490538
-
14
黒
3芯
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
11490547
-
14
白
3芯
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
11490556
-
14
赤
3芯
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
11490565
-
14
青
3芯
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください