ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
グリーンクロス
スケートボード禁止標識ヨコエコボードSBK-WE1
スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。
和文・英文2ヶ国語の標識です。
様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途
公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。
厚さ(mm)
1
取付方式
取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)
縦(mm)
300
横(mm)
600
表示内容
スケートボード禁止
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11489777
SBK-WE1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
安全標識
作業現場標識
注意・禁止標識
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります
電気関係標識
法令許可票
重機・積載荷重関係標識
開口部標識
無災害記録板
置場表示
熱中症対策/節電/衛生標識
ずい道表示
責任者表示標識
ローリングタワー・脚立用標識
保護具・墜落制止用器具標識
管理標識
その他標識
注意・禁止標識
イメージアップ用品
シェアする
マイページ