リビングアウト(Living Out)
ガラステーブル
ガラス天板のエレガントな丸テーブルで、お庭に洗練された美しさをプラスします。
用途
お庭やベランダに置くだけで、リラックスできる空間が広がります。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、ガラス
色
ブラック
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(全体)60×60×68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11488009
TAN-720
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125
離島
数量1につき
¥
3,750
/
税込
¥
4,125