リビングアウト(Living Out)
ラタン調ガーデンチェア
モダンなラタン調デザインと自然な色の濃淡が絶妙に調和し、お庭やベランダを一層エレガントに演出するチェアです。
用途
お庭やベランダに置くだけで、リラックスできる空間が広がります。
材質
ラタン調チェア 張地:ポリエチレン、ポリプロピレン、フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ)、ガラステーブル天板:ガラス、フレーム、脚:スチール(粉体塗装仕上げ)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(全体)52.5×59×74
座面高(cm)
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11488018
TAN-721
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
6,250
/
税込
¥
6,875
離島
数量1につき
¥
6,250
/
税込
¥
6,875