曜日別特売

ハウス押さえベルト

ハウス押さえベルト - 日新化学

農業用POフィルム専用押さえバンド。
POフィルムと同素材なので、ハウスフィルムへの相性抜群。
0.3mmと極厚なので強度もあり、しっかり固定できます。
糸入りではないので柔らかく、摩擦による破れを防げます。
※幅480/600mmの表示ですが実際には±5mm程度の誤差が部分的ございます。
ハウスバンドを使用すると摩擦によってフィルムが破れる場合があります。
そこで、ハウスバンドの替わりに、この「ハウス押さえベルト」をご使用いただきますとフィルムに傷が付き難くなります。
チューブ状です(実際の厚みは0.15mmの2倍の0.3mm)

用途
※幅480mmをプルプルワイドEXで使用される場合に本製品の淵が干渉して
波打つ場合がございますので予めご了承下さい。
幅(mm)600(±5)厚さ(mm)0.3長さ(m)100内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11490581-
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする