電動トリマー

電動トリマー - EARTH MAN電動トリマー - EARTH MAN電動トリマー - EARTH MAN電動トリマー - EARTH MAN電動トリマー - EARTH MAN電動トリマー - EARTH MAN
(1件のレビュー)

ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全)
スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断)
深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能)
クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい)
掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き

用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む定格電圧AC100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除くコード長さ(m)約2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力400W寿命期待:5年(付属品)使用環境温度(℃)0~40定格時間30分コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11492979TR-400A
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-15
用途: 机に四角形の溝掘り+38mmテーパ加工
日本郵政グループ労働組合(JP労組)その他業種

ストレートガイドが足りずホムセンでスリット入りストレート材50cmを別途購入。
テーパ加工の際、面取38mmのベアリング付きを付けたが透明のプラスチック部が干渉したため、取り外して使用したら木材の破片が飛び散ることとなった。
透明のプラスチックのやつは外すと危ないので気をつけてください

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする