草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×100m 白

草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×100m 白 - EARTH MAN草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×100m 白 - EARTH MAN

切れ味重視 四角型ストレート
壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる
コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい
チップソーより安全に草刈が可能

用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493058-
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする