Vodaview
エアタグ TX03 iPhone対応
Apple「探す」アプリ対応 紛失防止スマートエアタグ
仕様
Apple認証品:〔Brand : Huthur〕〔Accessory Name : CY03tag〕〔MFi認証番号 : CY03〕
寸法(mm)
31.4×31.4×8.7
色
白
番号
技術基準適合証明認証:219-249350
対応機種
iPhone/iPad/Macbook ※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
使用電池
CR2032(ボタン電池)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX5
商品タイプ
エアタグ
注意
※iOS・MacOS バージョン14.6以上を搭載しているデバイス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493776
VV-TX03-VV
1箱
1
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
11493785
VV-TX03-5P
1セット(5個)
5
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった