Vodaview
USB Type-C to DisplayPort Cable 1.8m
4K映像対応 USB Type-C to DiplayPort 変換ケーブル
仕様
HDCP:対応
色
黒
規格
【DiplayPort】DP v1.0-2.0の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.1-2.0 〕
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - DisplayPort(オス)
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)
商品タイプ
USB Type-Cの信号をDisplayPort信号に変換するケーブル
内容量
1本
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493767
VV-UCDP018-B
¥
5,750
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください