Vodaview
USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電
USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
仕様
充電対応:USB Power Delivery 65W
色
黒
規格
Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 4K60Hz
商品タイプ
データ/映像転送・充電ケーブル
内容量
1本
注意
※データ転送速度はケーブルの長さによって異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
データ転送
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493627
VV-UCUC010-G2
1
USB3.2 Gen2(10Gbps)
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11493636
VV-UCUC020-G1
2
USB3.2 Gen1(5Gbps)
¥
2,255
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください